すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759X-61

品名 : モバイルプリンター(感熱紙用)

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番BP-F400
機能プリンター電源リチウムイオン充電池(7.2V、2600mAh)
解像度300dpi×300dpi用紙サイズA4、A5、レター、リーガル
最大有効サイズ203.2×279.9mm(A4サイズ)サイズ254×55×30(H)mm
重量580g印刷方式ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式
給紙方式手差し印刷枚数連続印字約600枚(満充電状態)
印刷速度約5.7秒/枚充電時間2時間(25℃環境下)
動作環境温度:-10℃~50℃
湿度:20%~80%
対応OSWindows8.1、10、11(対応インターフェース:Bluetooth/Wi-Fi/USB)
Android(対応インターフェース:Bluetooth/Wi-Fi)
iOS(対応インターフェース:Wi-Fi)
インターフェイスWi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth:Ver.4.2 Bluetooth Low Energy非搭載
USB:USB2.0 Full Speed 準拠(コネクター:Type-C)
付属品バッテリーパック(EA759X-66)、ACアダプター、電源コード、USBケーブル(Type-C)、クリーニングシート、A4感熱紙高保存版×100枚(EA759X-69)、給紙ガイド(取付穴カバー含む)、ユーザーズガイド
小型・軽量デザインで持ち運びにも便利です。
使い場所を選らばなく、現場にいてもその場で印刷できるので、モバイルワークの生産性を向上します。
受注メモ、契約書、領収書等情報量や表現力を求められる帳票を外出先で印刷することに最適
感熱紙(EA759X-69)利用のサーマル方式のため、インクカートリッジなどの交換は不要で使いやすいです。
本体1台でBluetooth接続、Wi-Fi接続、USB接続によるプリントが可能、本体ボタンの操作により接続方式の切り替えができます。
バッテリー駆動による長時間使用が可能のため、屋外の使用にも便利です。
バッテリー(EA759X-66)の充電時間が短く(約2時間)、交換も可能のため、素早く使用できます。
国際エネルギースタープログラム適合品
※本商品は主に文字、罫線により構成される帳票印刷を想定しており、グラフィック・写真の印刷には適しません。
販売価格

131,600円(税抜)/ 144,760円(税込)

カタログ価格

131,600円(税抜)/144,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA759X-66 : [EA759X-61用] バッテリーパック
オプションEA759X-67 : [EA759X-61用] キャリングケース
オプションEA759X-68 : [EA759X-61用] 感熱紙(普通紙)
オプションEA759X-69 : [EA759X-61用] 感熱紙(高保存紙)
ウェブカタログ画像
  • 小型・軽量デザインで持ち運びにも便利です。
  • トレイ開
  • トレイ閉

商品動画

製品説明製品説明
製品活用製品活用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top