すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819DL-1A

品名 : φ8.0mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)

仕様

形状ボール刃径8mm
全長60mm軸径6mm
粒度#140砥粒ダイヤモンドパウダー付
用途ガラス、セラミック、超硬合金用入数1本入り
電着タイプ
磁器タイルに使用できます。
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。
販売価格

5,170円(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0938ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819DL-1 φ6.0mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
    EA819DL-1A φ8.0mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
    EA819DL-1B φ 10mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
    EA819DL-2 φ 12mm/60mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)
    EA819DL-3 6x20x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-4 7x 6x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-5 9x 5x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-6 5x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-7 5x13x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-8 12x13x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-9 11x17x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    EA819DL-10 8x15x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ938ページ
    • エスコ便利カタログ939ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top