すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759XA-28

品名 : インクジェットプリンター(4色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プリント機能に特化。特大容量タンク搭載ビジネスモデル

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番GX5030
機能プリンター電源AC100~240V(50/60Hz)
解像度600(横)×1200(縦)dpi用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号6号、長形封筒3号ゴウ4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7”×10”、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅:89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)
サイズ使用時:約399×639×332(H)mm
収納時(トレイ類を含まず):約399×416×238(H)mm
重量約9.0kg
インクタイプ4色顔料(特大容量タンク)消費電力プリント時(USB接続時):約20W
待機時(USB接続時):約0.8W
液晶モニター2行液晶付属品セットアップ用インクボトル、セットアップCD-ROM
プリント方式インクジェット方式給紙方式後トレイ/カセット
給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚
郵便はがき:40枚(後トレイのみ)
インターフェイスEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、
Hi-Speed USB
※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式稼働音約49.0dB(A)
動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)TEC値約0.12kWh
対応インクカートリッジEA759X-170~173
一度の補充で大量のプリントが可能
モノクロ・カラーともに高速プリントを実現
一刻を争うビジネス現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。
キヤノン独自開発の全色顔料インクにより、にじみが少なく、くっきりとした「プリント」を実現、耐水性や耐マーカー性に優れ、擦れにも強いインクです。
最長1,200mmという長尺用紙がプリント可能
大きさを活かして迫力あるポスターやPOPがつくれます。
一度の操作で表裏をまとめてプリントできる「自動両面プリント」
オフィスにレイアウトしやすい「コンパクトサイズ」
不正アクセスや情報漏洩から守る「セキュリティ強化」
さらなる経費削減に低ランニングコスト
4色顔料インクで細かな文字もくっきり
高速プリントで大量印刷をスムーズに
無線LAN対応
販売価格

79,700(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1925ページ

代替品

EA759XA-29A
  • 品番

    EA759XA-29A

  • コメント

    IEEE802.11ac、WPA3追加で対応

その他関連
部品EA759X-170 : [キャノン] インクカートリッジ(ブラック/GI-36BK)
部品EA759X-171 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/GI-36C)
部品EA759X-172 : [キャノン] インクカートリッジ(マゼンタ/GI-36M)
部品EA759X-173 : [キャノン] インクカートリッジ(イエロー/GI-36Y)
ウェブカタログ画像
  • オフィスにレイアウトしやすい「コンパクトサイズ」

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top