すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DD-181

品名 : 18mm テープカセット(マグネット/赤)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SJ18R
テープ幅18mmテープ色赤
文字色ブラック
1.5m巻
テープ幅に合うものをお選び下さい。
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク取得商品
販売価格

1,990円(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1846ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA761DD-121 12mm テープカセット(マグネット/赤)
    EA761DD-124 12mm テープカセット(マグネット/白)
    EA761DD-125 12mm テープカセット(マグネット/黄)
    EA761DD-181 18mm テープカセット(マグネット/赤)
    EA761DD-184 18mm テープカセット(マグネット/白)
    EA761DD-185 18mm テープカセット(マグネット/黄)
    EA761DD-241 24mm テープカセット(マグネット/赤)
    EA761DD-244 24mm テープカセット(マグネット/白)
    EA761DD-245 24mm テープカセット(マグネット/黄)
    EA761DD-361 36mm テープカセット(マグネット/赤)
    EA761DD-364 36mm テープカセット(マグネット/白)
    EA761DD-365 36mm テープカセット(マグネット/黄)
    その他関連
    本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
    本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
    本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1846ページ
    • エスコ便利カタログ1847ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top