すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XB-202

品名 : AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(アイボリー)

工事不要で簡単取り付け!照明器具を自由に移動できます

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番LRC-100C
レール長1m電源AC100V
コード長3m耐荷重10kg(取付器具重量)
全長1070mmカラーアイボリー
材質アルミ取付ピッチレール部中央から約250㎜
重量約800g付属品取付けねじ×3本(φ4×38mm)
照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。
コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)
合計1500W以下でご使用ください。
定格容量(1500W)を超えると自動で給電が止まるブレーカー付き。
※ブレーカーを復帰させる場合は、1500W以下になるように器具を取り除き、レール側面のリセットボタンを押してください。
販売価格

5,560(税抜)/ 6,116円(税込)

カタログ価格

5,560円(税抜)/6,116円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/25 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2062ページ
バリエーション一覧
EA761XB-201 AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(アイボリー)
EA761XB-202 AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(アイボリー)
EA761XB-203 AC100V/1500W/0.5m ライティングバー(ブラック)
EA761XB-204 AC100V/1500W/1.0m ライティングバー(ブラック)
その他関連
オプションEA761XB-207 : 0.5m 延長用ライティングバー(アイボリー)
オプションEA761XB-208 : 1.0m 延長用ライティングバー(アイボリー)
オプションEA761XB-209 : 0.5m 延長用ライティングバー(ブラック)
オプションEA761XB-210 : 1.0m 延長用ライティングバー(ブラック)
オプションEA761XB-301 : ライティングバー用 連結ジョイント
オプションEA761XB-302 : ライティングバー用 連結自在ジョイント
本体EA761XB-211 : AC100V/E11 スポットライト(アイボリー)
本体EA761XB-212 : AC100V/E11 スポットライト(ブラック)
本体EA761XB-213 : AC100V/E26 スポットライト(アイボリー)
本体EA761XB-214 : AC100V/E26 スポットライト(ブラック)
本体EA761XB-215 : AC100V/E26 スポットライト(ロングタイプ/アイボリー)
本体EA761XB-216 : AC100V/E26 スポットライト(ロングタイプ/ブラック)
本体EA761XB-217 : AC100V/E17 スポットライト(アイボリー)
本体EA761XB-218 : AC100V/E17 スポットライト(ブラック)
本体EA761XB-219 : AC100V/5.5W ペンダントライト(LED付/昼光色)
本体EA761XB-220 : AC100V/5.5W ペンダントライト(LED付/電球色)
オプションEA761XB-311 : 125/6A 引掛シーリング(白/ライティングバー用)
オプションEA761XB-312 : 125/6A 引掛シーリング(黒/ライティングバー用)
オプションEA761XB-321 : 125V/15A 抜止コンセント(白/ライティングバー用)
オプションEA761XB-322 : 125V/15A 抜止コンセント(黒/ライティングバー用)
オプションEA761XB-331 : 5kg ライティングバー用吊りフック(白)
オプションEA761XB-332 : 5kg ライティングバー用吊りフック(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2062ページ
  • エスコ便利カタログ2063ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top