すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DW-51

品名 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番XR-118BK
文字色黒テープ幅18mm
テープ長さ5m
布転写タイプ
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
※布転写テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。
※文字を転写の際、のり面も転写されます。
販売価格

1,600円(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1844ページ
バリエーション一覧
EA761DW-51 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
EA761DW-52A 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
EA761DW-53A 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
その他関連
本体EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-13A : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-19A : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)
本体EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
本体EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
ウェブカタログ画像
  • ※テープはXR-118BKと、アイロン布テープXR-12VWEを使用しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top