すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DT-14

品名 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)

整理収納からお名前つけまで幅広く使えるエントリーモデル

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番KL-H75
テープ幅3.5・6・9・12・18・24mm入力JIS配列キーボード式
記号・絵文字631種類定型フォーマット機能63種類
フレーム85種類デザインロゴ80種類
電源ACアダプター(付属)、単3電池×6本(別売)電池消耗目安約4巻分
※標準印刷条件で印刷した場合
サイズ223(W)×167(D)×52.5(H)mm
※高さは足を含んだサイズです
重量610g(電池含まず)
表示6文字×2行
※フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)
対応テープ3.5~24mm幅までの全てのネームランドテープ
最大印刷幅12mm(18・24mm幅テープ使用時)印字密度200dpi
※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数
書体数漢字2書体、かな6書体、英数字6書体液晶サイズ95×32ドット
書体和文2/かな6/英数6最大印字行数3行(9・12・18・24mm幅テープ使用時)
カッター手動カッター付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジお試し用9mm幅1本、しまえるBOX(専用ケース)
文字体標準・太字・白抜・影付・立体内蔵文字種5,028文字
JIS第一水準漢字2,965文字JIS第二水準漢字1,201文字
内蔵辞書数約88,000最大登録文字数80×4
1データ最大入力文字数80
すぐに使える!しまえるBOX&ACアダプターつき
CDやDVD背ラベルに最適な3.5mm幅テープ対応
多彩な表現力で最大印刷幅12mm、和文2書体、かな・英数6書体対応
すぐに使えるデザインロゴ
よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。
かな入力がしやすいあいうえお配列キー
50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。
多彩な定型フォーマット
ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。
持ち運びに便利な「しまえるBOX」付
テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。
ご家庭でよく使うテープをすっきり収納!
「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できます。
片付けや取り出しが簡単でスムーズです。
※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 10:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1844ページ
その他関連
オプションEA761DR-109B : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-109C : 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-112B : 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-112C : 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-124B : 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
オプションEA761DR-124C : 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
オプションEA761DR-306 : 6mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-309 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-312 : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-318 : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-324 : 24mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-409 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-409C : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-412 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-412C : 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-418 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DR-418C : 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
オプションEA761DR-424 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DS-1 : 6mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-2 : 6mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-3 : 6mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-4 : 6mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-5 : 6mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-11 : 9mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-12 : 9mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-13 : 9mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-14 : 9mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-15 : 9mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-21 : 12mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-22 : 12mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-23 : 12mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-24 : 12mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-25 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-31 : 18mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-32 : 18mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-33 : 18mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-34 : 18mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-35 : 18mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-41 : 24mm エコテープカートリッジ(赤)
オプションEA761DS-42 : 24mm エコテープカートリッジ(緑)
オプションEA761DS-43 : 24mm エコテープカートリッジ(青)
オプションEA761DS-44 : 24mm エコテープカートリッジ(白)
オプションEA761DS-45 : 24mm エコテープカートリッジ(黄)
オプションEA761DS-509 : 9mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-512 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-518 : 18mmx5.5m 配線マーカーテープ
オプションEA761DS-618 : 18mmx2.5m 熱収縮チューブテープ
オプションEA761DW-9 : 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-12 : 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-18 : 18mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-24 : 24mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DW-51 : 18mm 布転写テープカートリッジ(黒)
オプションEA761DW-52A : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
オプションEA761DW-53A : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
オプションEA761DW-118 : 18mm セキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-6 : 6mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-9 : 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-12 : 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-18 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-24 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
オプションEA761DX-106 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-109 : 9mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-112 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-124 : 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
オプションEA761DX-209 : 9mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-212 : 12mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
オプションEA761DX-218 : 18mm テープカートリッジ(銀に黒文字)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top