すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-17A

品名 : φ450x 111mm シーリングライト(6畳)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CEA6D-7.0
電源AC100V(50/60Hz)消費電力22.0W
明るさ3,300lm適用畳数~6畳
サイズφ450×111mm光色昼光色相当
演色性Ra85調光10段階
光源寿命40,000時間待機電力0.5W
発光効率150lm/W使用場所室内用
重量950g材質PP、PC、PBT、スチール
付属品スペーサー(角・丸)×各1
リモコン×1
リモコンホルダー×1
単4形アルカリ乾電池×1
ねじ×2
小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズが小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなどに最適
【節電モード】
30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電
【ラスト点灯】
最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯
【切りタイマー】
次第に暗くなり30分後に消灯
様々なシーンに合わせて明るさを10段階で調節可能
色が自然に見えるRa85の演色性
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
リモコンで簡単に操作ができます。
販売価格

5,330(税抜)/ 5,863円(税込)

カタログ価格

5,330円(税抜)/5,863円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA761XS-13
ウェブカタログ画像
  • 工事不要で付け替えが簡単です
  • 工事不要で付け替えが簡単です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top