すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762DB-1

品名 : A4/E型 マグネットホルダー(青)

強力なネオジウム磁石によって書類を保持する用箋挟
クリップタイプに比べてスリムでかさばりません

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番15461
色青サイズ340×235×15mm
材質本体:オレフィン素材貼り
芯材:再生紙
適用収容枚数10枚
重量351g
A4判E型
二つ折り式
補助ポケット付
ネオジム磁石2個使用
強力なネオジム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー
強力磁石で書類を挟み込むので、スリムでかさばりません。
背の上部は、便利なペンホルダーになっています。
ホルダーを簡単に開く事ができるスリットを設けました。
グリーン購入適合商品
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なう恐れがあります。
追加説明●重量…348g(1040)
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1822ページ
バリエーション一覧
EA762DB-1 A4/E型 マグネットホルダー(青)
EA762DB-1R A4/E型 マグネットホルダー(赤)
EA762DB-2 A4/E型 マグネットホルダー(緑)
EA762DB-3 A4/E型 マグネットホルダー(黄)
EA762DB-4 A4/E型 マグネットホルダー(黒)
ウェブカタログ画像
  • 背の上部は、便利なペンホルダーになっています。\n※画像は色違いです。
  • 書類をしっかりとはさむ、強力なネオジウム磁石を使用しています。
  • ホルダーを簡単に開く事ができるスリットを設けました。\n※画像は色違いです。
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top