すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762EB-37

品名 : 365x640mm デスクカッター(A3/50枚/折畳式)

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番DC-F5300-K
裁断幅(mm)433(A3)台サイズ(mm)365×640
221×640(収納時)
高さ82mm裁断枚数丸刃:50枚(約4.5mm厚)2.5往復で50枚裁断(目安)
ミシン刃:3枚(約0.27mm厚)
重量3kg付属品空ケース1個
本体が折り畳めるから、使用場所の省スペース化とコンパクト収納が可能です。
集光式紙押さえ板が、裁断位置を光で示します。
紙あて定規付
回転刃による確かな切れ味(50枚対応)
粘着物が付着しにくい「フッ素っコート刃」が標準装備
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/01 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1794ページ
バリエーション一覧
EA762EB-36 365x517mm デスクカッター(A4/50枚/折畳式)
EA762EB-37 365x640mm デスクカッター(A3/50枚/折畳式)
ウェブカタログ画像
  • 紙あて定規を裁断したいサイズに合わせます。\nハンドルを起こし、 用紙をレールの下にセットし、定規と紙あて定規に軽く当てて用紙を整えます。
  • ハンドルをいっぱいまで倒すことで、紙押さえ板が下がり、用紙を固定します。
  • スライダーを下に押し付けながらスライドします。 すべての用紙が裁断されるまで数回往復します。
  • 消耗品はセルフ交換できます。
  • 作業効率があがるマグネット式紙あて定規
  • 回転刃による確かな切れ味(50枚対応)
  • 本体が折り畳めるから、使用場所の省スペース化とコンパクト収納が可能です。
  • 集光式紙押さえで光ってわかる裁断位置
  • 粘着物が付着しにくい「フッ素コート刃」が標準装備

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1794ページ
  • エスコ便利カタログ1795ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top