すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FB-56

品名 : 20mm スライド式クリップ(100個)

仕様

メーカープラス(PLUS)型番B002J-100
口幅20mm綴り枚数60枚
入数100個サイズ20×10×25(H)mm
材質ステンレス重量2g(1個当たり)
簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
販売価格

5,540円(税抜)/ 6,094円(税込)

カタログ価格

5,540円(税抜)/6,094円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数100販売単位箱
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA762FB-51 15mm スライド式クリップ(30個)
    EA762FB-52 15mm スライド式クリップ(100個)
    EA762FB-53 15mm スライド式クリップ(250個)
    EA762FB-54 20mm スライド式クリップ(20個)
    EA762FB-55 20mm スライド式クリップ(50個)
    EA762FB-56 20mm スライド式クリップ(100個)
    EA762FB-57 25mm スライド式クリップ(10個)
    EA762FB-58 25mm スライド式クリップ(20個)
    EA762FB-59 25mm スライド式クリップ(50個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※100個入り
    • ※画像は代表画像です。\n※100個入り
    • 簡単にとりはずしができるので両面印刷した書類をとじてもパッとはずして閲覧できます。
    • ※画像は代表画像です。\n※100個入り
    • ※100個入り
    • 綴り枚数:60枚(目安)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top