すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762FD-21

品名 : 60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)

仕様

カラーカーキ材質天然ゴム
2mm折径60mm
厚さ1.1mm内径38mm
内容量30g(約119本)番手#16×2
缶サイズ92.5(W)×57(D)×48(H)mm
カモフラ缶にちょっと太めなカーキ色の輪ゴムが入っています
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/04/30 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1863ページ2613ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top