すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762FE-453

品名 : 25mmx 10m 製本テープ(契約書割印用・白)

仕様

メーカーニチバン型番BK-2534
用途契約書の製本割印用にテープ幅25mm
テープ長10mテープ厚0.12mm
材質基材:古紙パルプ配合率70%再生紙(白色度67%)
粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系)
はく離紙:ノンポリラミ紙
色白
朱肉がのりやすい再生紙を使用(古紙パルプ配合率70%)
色が落ちにくく、耐摩耗性、耐折性に優れています。
耐候性、耐老化性に優れた離解性粘着剤を使用、テープを貼ったままリサイクル可能
剥がしやすく位置合わせが簡単な切れ目が入って、ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
ステープラーの針が透けて見えません。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
アイコン
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA762FE-453 25mmx 10m 製本テープ(契約書割印用・白)
EA762FE-463 35mmx 10m 製本テープ(契約書割印用・白)
EA762FE-464 50mmx 10m 製本テープ(契約書割印用・白)
その他関連
仕様別商品EA762FE-471 : 35mmx297mm 製本ラベル(契約書割印用・白)
ウェブカタログ画像
  • 朱肉がのりやすい再生紙を使用
  • 剥がしやすく位置合わせが簡単な切れ目が入って、ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
  • グリーン購入適合品

商品動画

使用方法使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top