すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GA-336

品名 : 70x70mm 粘着メモ(インデックス一体型/ネオンブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13829
サイズ(mm)70×70枚数50枚
カラーネオンブルー
メモとインデックスの機能が1つになった新形状
縦でも横でも使える
販売価格

235(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 10:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1882ページ
バリエーション一覧
EA762GA-335 70x70mm 粘着メモ(インデックス一体型/ネオンイエロー)
EA762GA-336 70x70mm 粘着メモ(インデックス一体型/ネオンブルー)
EA762GA-337 70x70mm 粘着メモ(インデックス一体型/ネオンピンク)
EA762GA-338 70x70mm 粘着メモ(インデックス一体型/ネオングリーン
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top