すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EF-32

品名 : φ 8x 20mm/ 25N 強力マグネット

仕様

直径8mm高さ20mm
重量7g吸着力2.5kgf
使用温度80℃以下材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、真鍮、軟鋼
ねじ穴なし
真鍮製ホルダー
圧入して保持、固定してください。
位置決め、取付け、締め付けに。
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/26 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EF-31 φ 6x 20mm/ 10N 強力マグネット
    EA781EF-32 φ 8x 20mm/ 25N 強力マグネット
    EA781EF-33 φ10x 20mm/ 45N 強力マグネット
    EA781EF-34 φ13x 20mm/ 70N 強力マグネット
    EA781EF-35 φ16x 20mm/150N 強力マグネット
    EA781EF-36 φ20x 25mm/280N 強力マグネット
    EA781EF-37 φ25x 35mm/450N 強力マグネット
    EA781EF-38 φ32x 40mm/700N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top