すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HA-21

品名 : [240枚用] 大型ホッチキス

仕様

メーカーマックス(MAX)型番HD-12N/24
とじ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時)
110~170枚(EA762HA-3使用時)
150~200枚(EA762HA-4使用時)
200~240枚(1224FA-H使用時)
とじ奥行(最大)68mm
サイズ(W×D×H)mm90×390×250重量(g)2260
針装てん数100本
マガジンスライド方式
通常のクリンチ
装てん中の針足の長さがひと目で確認できる大きな窓付
ズレ防止のロック付奥行調整レバー
奥行き調整レバー付
※マガジンスライド方式とは
針入れ部分(マガジン部)を引き出し、針を入れ、押し込みます。
アイコン
販売価格

27,500円(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1807ページ
その他関連
部品EA762HA-2 : [110枚用] 大型ホッチキス針(1600本)
部品EA762HA-3 : [150枚用] 大型ホッチキス針(1000本)
部品EA762HA-4 : [200枚用] 大型ホッチキス針(600本)
ウェブカタログ画像
  • 通常のクリンチ
  • ※当商品は通常のクリンチです。
  • ※当商品はマガジンスライド方式です。
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top