すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AA-513

品名 : [9V型ワイド] ナビゲーション(ポータブル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーJVCケンウッド型番EZ-950
液晶サイズ9V型ワイド電源・電圧DC12V/24V(出力:DC5V)
消費電流1.6Aサイズ228×23×142(H)mm
付属品シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材、B-CASカード重量510g
受信衛星GPS、WZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS受信周波数帯L1
内蔵センサー3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)表示方式TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)
駆動方式TFTアクティブマトリクス画素数1,152,000個 800H×RGB×480V
表示方式色数26万色画素配列RGBストライプ配列
バックライト使用光源LED光源タッチパネル方式静電タッチパネル
オーディオ部最大出力:1.2W
定格出力:1W at 8Ω,1kHz
スピーカーインピーダンス:8Ω
リアビューカメラ入力端子φ2.5mm端子 2極
地デジチューナー部ワンセグチューナー部受信方式:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
受信チャンネル:UHFの13~52チャンネル
対応SDカードmicroSD/microSDHC
ファイルシステムFAT16/FAT32対応メディア音楽:MP3
映像:MPEG-4 Video
静止画:JPEG
使用温度範囲-10℃~60℃
曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示
地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用
ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」
同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。
EA763AA-521を使用する事で、鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載の為、高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保できます。
販売価格

72,000(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA763AA-511 [5V型ワイド] ナビゲーション(ポータブル)
EA763AA-512 [7V型ワイド] ナビゲーション(ポータブル)
EA763AA-513 [9V型ワイド] ナビゲーション(ポータブル)
EA763AA-521 [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ
EA763AA-522 [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ接続ケーブル
その他関連
オプションEA763AA-521 : [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ
オプションEA763AA-522 : [EA763AA-511~513用] リアビューカメラ接続ケーブル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top