すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AH-47

品名 : [単4x1本] 音波振動歯ブラシ(ホワイト)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DS42-W
シリーズドルツ振動方式音波振動
振動数約16,000ブラシストローク/分使用電池単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
単4形充電式電池×1本(別売)
使用時間約180分サイズ160×16.5×18mm
重量約30gカラーホワイト
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ
ランチ磨きに最適な音波振動歯ブラシ
先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシが、歯周ポケット・歯間などの細かいすき間までしっかり届きます。
デリケートな歯周ポケットに必要以上に極細毛が入り込まないよう、毛先に3mmの段差を設けています。
毎分約16,000ブラシストロークの微細な音波振動により、すばやく汚れを除去します。
ブラシ背面には、舌表面の汚れをやさしく除去できる舌ブラシ付き
握りやすく、奥歯までしっかり磨けるロングサイズ
電源のオンオフが片手で操作できるプッシュ式スイッチ
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA763AH-47 [単4x1本] 音波振動歯ブラシ(ホワイト)
EA763AH-48 [単4x1本] 音波振動歯ブラシ(ペールピンク)
その他関連
部品EA763AH-87 : [EA763AH-47,48用]替ブラシ(極細毛/2本)
ウェブカタログ画像
  • 先端細さ約0.02mmの極細毛ブラシが、歯周ポケット・歯間などの細かいすき間までしっかり届きます
  • 毎分約16,000ブラシストロークの微細な音波振動により、すばやく汚れを除去します
  • ブラシ背面に舌ブラシ付き
  • しっかり握れるロングサイズ
  • 片手で操作できるプッシュ式スイッチ
  • デリケートな歯周ポケットに必要以上に極細毛が入り込まないよう、毛先に3mmの段差を設けています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top