すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-311

品名 : ギガビット対応SFPモジュール(MAX 550m)

仕様

メーカーFXC型番MGB-SX
規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX, MSAイーサネットポート 1000BASE-X×1ポート (2芯LCコネクタ)
ビットレート 1.25Gbps波長850nm
光出力-9.5~-3 dBm受光感度-17~0 dBm
光許容損失0~7.5 dB使用ケーブルITU-T G.651 50/125 μm MMF / 62.5/125 μm MMF
伝送距離(目安)50/125μm: 550m(OM2 fiber)
62.5/125μm: 275m(OM1 fiber)
DDMサポート
消費電力≦0.7W動作時/保管時温度-40~85℃
動作時/保管時湿度5~95% ※結露なきことサイズ13.4(W)×56.6(D)×13.35(H)mm
重量15.15g±0.3g環境適合RoHS 基準
信頼性MTBF 721,392h (85℃)レーザー安全基準Class 1 Laser Product
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 13:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764BY-311 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 550m)
EA764BY-312 ギガビット対応SFPモジュール(MAX 15km)
その他関連
本体EA764BY-301 : ギガビット対応メディアコンバータ(SFPタイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top