すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-69

品名 : 1.8m ステレオヘッドホン(40mm口径スピーカー)

耳を圧迫しない優しい装着感の大型ヘッドホン。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HP210
形式ダイナミック型40mm(ステレオ)周波数特性20~20000Hz
インピーダンス32Ω±15%最大入力50mW
プラグ形状3.5mm 3極ステレオミニプラグケーブル長約1.8m
重量約170g(ケーブル含む)音圧感度115±4dB
対応機種<Apple>9.7インチiPad 20179.7インチiPad Pro9.7インチiPad Pro + Cellular10.5インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + Cellular12インチMacBook 2017年モデル12インチMacBook 2016年モデル12インチMacBook 2015年モデル13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)iPad Air 2iPad Air 2 + CellulariPad mini 4iPad mini 4 + CellulariPhone 7iPhone 7 plusiPhone 6siPhone 6s Plus<その他>Surface Pro(2017)
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/22 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2124ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top