すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CJ-17

品名 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPAMP8
電源ACアダプター又はリチウムイオン電池付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、
周波数特性65~20,000Hz実用最大出力200W (135W+65W)
スピーカー形式バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)サイズスピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mm
マイク:φ36×240mm
重量スピーカー:12.8kg、マイク:190g
スピーカーサイズ10インチ(直径254mm)
ロードインピーダンス4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)ツィーターサイズ1インチ(直径約25.4mm) 
対応ワイヤレスマイク2本
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。
バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部>
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
販売価格

192,000円(税抜)/ 211,200円(税込)

カタログ価格

192,000円(税抜)/211,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1952ページ
その他関連
関連商品EA763CE-42C : 1100~2000mm 床上型スピーカースタンド
オプションEA763CJ-25 : [単3x2本] ワイヤレスピンマイク
オプションEA763CJ-27 : [単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1952ページ
  • エスコ便利カタログ1953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top