すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-61

品名 : AC100V/22W 扇風機(クリップ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ225(W)×300(D)×270(H)mm重量1.4kg
消費電力(50/60Hz)22/20W
風量2段階切替
首振り角度左右に40°上下角度調整約120°(手動)
羽根径18cm羽根
クリップ式
販売価格

5,350(税抜)/ 5,885円(税込)

カタログ価格

5,350円(税抜)/5,885円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top