すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FC-32

品名 : [充電式] ハンディファン(冷却プレート付)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UW-4516
サイズ62(W)×75(D)×152(H)mm
(スタンド設置時)
重量170g
電源リチウムイオン電池(2000mAh)調整風量数3段階(微風、弱風、強風)+冷却プレート
付属品USB充電ケーブル、ストラップ、卓上スタンド連続使用時間弱:ファン 6.5時間、ファン+クーラー 1.2時間
中:ファン 4.5時間、ファン+クーラー 1時間
強:ファン 2.5時間、ファン+クーラー 50分
充電時間約4時間コネクタ形状USB TYPE-C
入力DC5V/1Aブラック
材質本体・スタンド・羽:ABS樹脂
ストラップ:シリコーン
冷却プレート(表面金属部分):ステンレス鋼
放熱板:アルミニウム合金
ファン部サイズ内径:約50mm
外径:約60mm
羽根径約5cm冷却プレートサイズ約34mm
ハンディファンと冷却プレートのダブル機能で暑さを解消
冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン
2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使えます。
販売価格

4,260(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/24 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0062ページ
ウェブカタログ画像
  • 冷えたプレートを直接肌に当ててクールダウン。
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top