すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-52

品名 : AC100V/ 45W 暖房便座

仕様

メーカーLIXIL型番CF-18ASJ-BW1
電源AC100V(50/60Hz)消費電力45W
暖房便座切(室温)~約40℃(無段階切替)ヒーター容量45W
サイズ412(W)×504(D)×131(H)mm電源コード長1.2m
重量約2.5kg材質PP
カラーホワイト
清掃性に優れた本体便フタワンタッチ着脱や、洗剤に強いPP樹脂製を採用
ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン機構付き
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2083ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top