すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-111

品名 : USB変換マルチアダプター(TypeC-/DPaltモード対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USBTypeC- HDMI+VGA+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応  モバイル変換アダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-ALCMHVL
サイズ(W×D×H)mm66×102×16電源バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。端末(パソコン)本体に付属のPD対応ACアダプタをご使用ください。
カラーブラックケーブル長14cm
コネクタUSB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、VGA(ミニD-sub15pin)メス、USB Type-A(USB3.2 Gen1)メス、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45最大解像度HDMI3840×2160(4K/30Hz対応)VGA1920×1200/60Hz対応。※同時に使用することはできません。
対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
「DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード ※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIまたはVGAの映像信号に変換するアダプタです。パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、HDMIでは最大4K/30Hz(※1)の解像度での出力が可能です。(VGAの場合には最大1920x1200/60Hzの解像度となります)※1 パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/30Hzに対応している必要があります。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
HDMIポートからのデジタル音声出力に対応しています。(VGAポートに接続した場合には音声出力はできません。パソコン本体の音声出力端子をご使用ください)
USB 3.1/3.0/2.0/1.1のUSB周辺機器を接続できるUSBポート(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)A メス)付きです。
充電対応のUSB Type-Cポート付なので、MacBookのようにType-Cポートで充電可能な本体では、このポートにPC本体のACアダプタを接続することで、HDMIで出力しながら本体の充電ができるPD(Power Delivery)給電にも対応しています。 ※パソコン本体がType-Cからの充電に対応している機種のみになります。
ギガビット(1000BASE-T)対応のLANポート付でストレスの少ない高速ネットワークを実現します。
<ご注意>※ケーブルを抜き挿しする時には、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、サンワサプライは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。また、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。※製品をお選びの際は、用途及び仕様をご確認のうえお選びください。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。※本製品は屋内用です。※製品の向上のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。
映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMI又はVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。画像出力ポートのほかに、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポート、PD充電用のType-Cポート、LANポートがついたマルチアダプタです。
映像出力可能なUSB Type-CをHDMI又はVGA、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ。
USBTypeC- HDMI+VGA+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応  モバイル変換アダプタ
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764BY-156
  • 品番

    EA764BY-156

  • コメント

    サイズ、ケーブル長、形状など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top