すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AG-165

品名 : 160x110x420mm タブレットスタンド(壁面用)

置き場所に困るノートPCや学習用タブレットを壁面にスッキリ収納

仕様

メーカー山崎実業型番1979
サイズ(W×D×H)本体:160×110×420mm
収納部最上段:160×40×100mm
収納部:160×40×145mm
収納可能台数4台
耐荷重4kg (1段あたり約1kg)重量510g
設置可能場所石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 
木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) 
充電ケーブルホルダー:シリコーン
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4・クギ×12・キャップ×4)、木ネジ×4、緩衝材×4
壁面用
付属の石こうボードピンでお好みの位置に設置可能です。
斜めに収納するので出し入れがスムーズです。
シリコーンの充電ケーブルホルダーがあり、差込み口を留めておけるのでサッと充電できて便利です。
ブックスタンドとしても使用できます。
石こうボードピンで壁の穴跡が目立ちにくく、シリコーンのクッション付きでキズつきにくいです。
ホルダーに収納したまま充電ができます。
置き場所の困るノートPCやタブレットを壁面に4台収納できます。
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1920ページ

代替品

EA764AG-184A
  • 品番

    EA764AG-184A

  • コメント

    変更点:メーカー、壁掛け不可

ウェブカタログ画像
  • 差込み口を留めておけるシリコーンの充電ケーブルホルダー付き
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top