すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AG-28

品名 : 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CR-LA353
※注意※【お客様組立品】材質スチール
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、
画面左右(パン)/180°、
画面上下(チルト)/180°
対応サイズ34型まで耐荷重10kg
アーム長183~203mm適応支柱径40~60mm
重量1.3kg
販売価格

8,890円(税抜)/ 9,779円(税込)

カタログ価格

8,890円(税抜)/9,779円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1917ページ1919ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764AG-26 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
    EA764AG-26BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
    EA764AG-27 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
    EA764AG-27BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/黒)
    EA764AG-28 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/白)
    EA764AG-28BA 183-203mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
    EA764AG-29 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/白)
    EA764AG-29BA 490-510mm モニターアーム(支柱取付用/ロング/黒)
    その他関連
    本体EA764AG-186 : 307x 63x120mm タブレットホルダー
    本体EA764AG-187 : 334x 77x233mm タブレットホルダー
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1916ページ
    • エスコ便利カタログ1917ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top