すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BM-3

品名 : LANケーブル中継アダプタ-(CAT6準拠/遮断機能付)

仕様

メーカーエレコム型番LD-DATABLOCK01
カテゴリーCat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)コネクタ形状RJ45
サイズ26(W)×47(D)×23(H)mm重量18g
結線ストレート結線カラーホワイト
動作環境温度:0~40℃
湿度:10~80%(結露なきこと)
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタ
離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。
中継コネクタ本体にボタンを装備し、手元で操作が可能
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 中継コネクタ本体にボタンを装備し、手元で操作が可能
  • データ通信をオン/オフできるRJ-45延長コネクタ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top