すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780TA-2S

品名 : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番ZEROB-KJYSET
仕様レーザー墨出し器・三脚・受光器セットライン垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
使用距離1~20m(受光器)指示精度水平・垂直:±1mm/7.5m
直角:90°±(2mm/7.5m)
鉛直点:±1mm/3m
線幅約3.0mm/7.5m鮮視度セーブモード:150
ジャストモード:300
電源単3形乾電池×4本(付属)連続使用時間(縦ライン4本使用時)
セーブモード:約4時間
ジャストモード:約1.5時間
自動補正範囲±2°波長ライン:505nm
ポイント:650nm
レーザー出力4.5mW以下レーザー安全基準クラス2M
サイズφ112×174(H)mm重量1.03kg
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
付属品専用キャリングケース、ショルダーベルト、レーザーレシーバー用ケース
防塵・防水設計
ジンバル式(磁気制動方式)
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き
屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。
レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅
頑丈なステンレス製キャリングケース付き
販売価格

157,100円(税抜)/ 172,810円(税込)

カタログ価格

157,100円(税抜)/172,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 16:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0726ページ
その他関連
部品EA780TA-20 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用
部品EA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚
オプションEA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ
ウェブカタログ画像
  • 本体
  • 矩十字・横
  • 屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。
  • 乾電池専用
  • 頑丈なステンレス製キャリングケース付き

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top