すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765ME-104

品名 : 2.0mm[B ]シャープペンシル

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番MH500B
商品名ユニホルダーキャップカラー
硬度B機構着脱式クリップ
全長140.0mm厚さ10.0mm
軸径φ9.0mm芯径2.0mm
重量11.8g軸仕上軸:ABS樹脂
グリップ部:真鍮+ローレット加工+メッキ
芯ホルダー仕様
携帯型鉛筆
鉛筆の芯と同じ太さの芯を用いる事で、鉛筆の様な柔らかい書き味を実現
ノックをすると軸に収納された芯が「自重で落下する」仕組みの製品です。
芯の自重でちょうど良い長さになるよう調整し、芯を削りながら使っていきます。
軍手でもすべりにくいローレット金属のグリップです。
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/01 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1779ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765ME-101 2.0mm[H ]シャープペンシル
    EA765ME-103 2.0mm[HB]シャープペンシル
    EA765ME-104 2.0mm[B ]シャープペンシル
    EA765ME-105 2.0mm[2B]シャープペンシル
    EA765ME-106 2.0mm[3B]シャープペンシル
    EA765ME-107 2.0mm[4B]シャープペンシル
    その他関連
    部品EA765MF-104 : 2.0mm[ B]シャープペンシル替芯(6本)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品は104です。

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1778ページ
    • エスコ便利カタログ1779ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top