すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA765MJ-66

品名 : [赤/中字] 油性マーカー

仕様

メーカーぺんてる(Pentel)型番N50-BD
インク赤仕様中字
線幅1.5mm全長135mm
軸径16mm入数1本
販売価格

130円(税抜)/ 143円(税込)

カタログ価格

130円(税抜)/143円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA765MJ-65 [黒/中字] 油性マーカー
EA765MJ-66 [赤/中字] 油性マーカー
EA765MJ-67 [青/中字] 油性マーカー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top