すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA766ZE-26

品名 : 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)

仕様

メーカーシンワ測定型番76876
仕様工事名・工種・測点サイズ600(W)×24(D)×467(H)mm
重量1040g材質板面:木
取手:ABS樹脂
開閉金具:スチール(ニッケルメッキ)
脚:ポリプロピレン樹脂
付属品・チョーク3本
・スタンド
・収納ケース
用途現場記録写真撮影に。
書きやすい暗線入りです。
折りたたみ式で保管に便利です。
持ち運びに便利な取手付\
★裏面には収納ポケット付
現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。
販売価格

3,490円(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2266ページ
バリエーション一覧
EA766ZE-26 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)
EA766ZE-27 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)
ウェブカタログ画像
  • ★裏面には収納ポケット付
  • エスコ便利カタログ2266ページ
  • エスコ便利カタログ2267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top