すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA766ZF-71

品名 : 165x230mm 伸縮式工事用バインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番04134
バインダーサイズ165×230mm伸縮サイズ200~550mm
付属品ストーンペーパー(工事名・場所)×5
(方眼)×2
バインダータイプで紙を挟んで撮影が可能
付属のストーンペーパーは水に塗れても大丈夫
鉛筆で書いても消しゴムで消せます。
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2267ページ

代替品

EA766ZG-11
  • 品番

    EA766ZG-11

  • コメント

    ホワイトボード:180×170mm

その他関連
オプションEA925TT-1 : 195x90x260mm 伸縮ホワイトボードケース
ウェブカタログ画像
  • 付属のストーンペーパーは水に濡れても大丈夫
  • エスコ便利カタログ2266ページ
  • エスコ便利カタログ2267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top