すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AG-1

品名 : ペーハー計[防水型]

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番PH-6011
測定範囲0.00~14.00pH分解能0.1pH
測定精度±0.2pHサンプリング約3回/秒
オートパワーオフ約5分(解除不可)電源CR2032電池×2個(付属)
使用温湿度0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度0~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
防水保護等級IP57準拠サイズφ37.5×170(H)㎜
重量約87g(電池含む)付属品●取扱説明書(保証書付)
●校正標準液(B-4、B-7)/保存液
●校正ボリューム調整用ドライバー(内臓)
替標準液(別売)●EA776AL-21(pH4)
●EA776AL-22(pH7)
センサー交換が可能な防水型pH計
プールなどの環境にも安心して使用可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

11,100円(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0764ページ
バリエーション一覧
EA776AG-1 ペーハー計[防水型]
EA776AG-2 ペーハー計[防水型]
その他関連
部品EA776AG-11 : [EA776AG-1用]交換用PHセンサー
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
ウェブカタログ画像
  • 校正標準液(B-4、B-7)/保存液付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top