すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AE-3A

品名 : ペーハー計/導電率計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI98129N
測定範囲pH:0.00~14.00pH ※本体表示は-2.00~16.00pH
EC:0~3999μS/cm
TDS:0~2000mg/L
温度:-5.0~50.0℃ ※本体表示は-5.0~60.0℃
分解能pH:0.01pH
EC:1μS/cm
TDS:1ppm
温度:0.1℃
精度pH:±0.05
EC/TDS:±2%FS
温度:±0.5℃
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
TDS換算率0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)電源LR-44ボタン電池×4個(付属)
連続使用時間約100時間の継続使用が可能サイズ163×40×26mm
重量100gpH校正自動で1点または2点校正
EC/TDS校正自動で1点校正使用外部環境0~50℃(相対湿度100%以下)
使用可能な標準液設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)オートパワーオフ8分
付属品・電極保護キャップ
・pH7.01&4.01標準液 各1袋
・EC&TDS標準液 各1袋/電極洗浄液&電極保存液 各1袋
・電極交換用スティック
・日本語取扱説明書他
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
日常防水型
pH/EC/TDS/℃をこれ1本で
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)
読み取り値を固定できるホールド機能
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

34,500円(税抜)/ 37,950円(税込)

カタログ価格

34,500円(税抜)/37,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0764ページ

代替品

EA776AE-20
  • 品番

    EA776AE-20

  • コメント

    5種類の計測のマルチタイプ

その他関連
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
オプションEA776AL-23 : PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液
オプションEA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
オプションEA776AZ-1 : 500ml 電極洗浄液(ペーハー計)
オプションEA776AZ-11 : 500ml 電極保存液
オプションEA776AZ-21 : 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液
オプションEA776AZ-26 : 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top