すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618TL-5.5

品名 : 1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VC2005
差込角1/4”対辺5.5mm
ヘッド幅16mm有効長12mm
全長22mm材質ニッケルクロムメッキ
重量10g
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0466ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618TL-5.5 1/4"DRx5.5mm クロウフットレンチ
    EA618TL-6 1/4"DRx 6 mm クロウフットレンチ
    EA618TL-7 1/4"DRx 7 mm クロウフットレンチ
    EA618TL-8 1/4"DRx 8 mm クロウフットレンチ
    EA618TL-10 1/4"DRx 10mm クロウフットレンチ
    EA618TL-12 1/4"DRx 12mm クロウフットレンチ
    EA618TL-13 1/4"DRx 13mm クロウフットレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • B:16mm  b:12.7mm  H:6mm\nl:12mm  L:22mm
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top