すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AL-3A

品名 : ペーハー計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-625PH
pH測定範囲0.00~14.00pH温度測定範囲0.0~50.0℃
pH精度±(0.3+1digit)pH (0~2pH)
±(0.1+1digit)pH (2~12pH)
±(0.4+1digit)pH (12~14pH)
温度精度±0.5℃(20~30℃)、
±0.7℃(その他の範囲)
分解能pH:0.01pH
温度:0.1℃
電源9V電池×1個(付属)またはACアダプター(別売)
サイズ指示計:72(W)×32(D)×182(H)mm
センサ電極:φ12×135(L)mm
重量指示計:約220g(電池含む)、
センサ電極:約76g
コード長1m付属品標準(補充不可)センサー(PHP-31)×1本、ガラス電極保護ボトル×1個、pH標準液(pH4、pH7、pH10×各1個)、指示計ビニールカバー×1個、ハードケース×1個、取扱説明書
別売センサーEA776AL-1、-2機能自動温度補償(ATC)、マニュアル温度設定、最高・最低値記憶、オートパワーオフ・バックライト
材質指示計:ABS樹脂、
センサ電極:ガラス
センサpH:ガラス電極
温度:サーミスタ
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命連続測定 約120時間(マンガン電池使用、連続測定時 )
3点キャリブレーション機能
pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH値は温度25℃の場合
※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(別売)の購入をお勧めします。
ACアダプタ(オプション)使用により連続測定が可能
RS-232C出力で測定データのリアルタイム通信が可能
(RS-232C接続ケーブルはオプション)
トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応
河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。
用途・目的に応じたセンサが選択可能
自動温度補償(ATC)機能付 (PHP-31センサプローブ使用時)
20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付
※取引証明などの用途にはご使用できません。
※pH標準液は別売です。
  正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。
※ご使用上の注意
・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0763ページ
その他関連
オプションEA776AL-1 : [EA776AL-3用] 標準センサー
オプションEA776AL-2 : [EA776AL-3用] 全没用センサー
オプションEA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
オプションEA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
オプションEA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top