すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA941-58

品名 : 480ml カラスよけスプレー

仕様

内容量480ml有効成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料
【害虫駆除成分】ペルメトリン
視覚からの錯乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけず、荒らされることを防ぎます。
カラスのエサとなるゴミ周りの害虫も駆除
カラスよけ効果は約24時間持続。
カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的です。
※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
人にはやさしい香り
屋外専用
<使用方法>
・ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。
 目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3~5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。
・害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。
販売価格

2,050円(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top