すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763AM-48A

品名 : AC100V/1330W スチームオーブンレンジ

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MO-F2404
電源AC100V(50/60Hz)庫内容量24L
消費電力電子レンジ:1450W
グリル・オーブン:1330W
タイマー電子レンジ:5秒~90分
グリル:5秒~90分
オーブン:5秒~90分
高周波出力1000W・600W・500W・200W相当(レンジ)発振周波数2450MHz(レンジ)
ヒーター出力1300W(グリル・オーブン)温度調節35℃、40℃(発酵)、100~250℃(オーブン)
※オーブン加熱220~250℃での運転時間は約3分、その後自動的に210℃に切り替わります。
サイズ513(W)×403(D)×332(H)mm(ハンドル・つまみを含まず)加熱室有効サイズ328(W)×355(D)×206(H)mm
重量約13.1kg電子レンジ機能の年間消費電力量58.1KWh/年
年間待機時消費電力量0.0kWh/年年間消費電力量72.1kWh/年
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D付属品角皿(金属製)※レンジ加熱では使用できません。
シンプルな操作パネルで使いやすいスチームオーブンレンジ
庫内を広々使えるフラットタイプ
ボタンを押すだけであたため時間を短くする時短ブースト機能搭載
時短ボタンを1回押すと最大33%時短、2回押すと最大50%時短できます。
※温め、レンジ500W・600Wの手動あたための場合使用可能、設定時間15分以内(2回押しできるのは5分以内)
素早く高火力になる速暖遠赤ヒーターを採用
お弁当のおかずや朝食も一気にできる同時調理機能付き
26種類の自動メニューで、メニューに合わせて加熱モードと調理時間を自動で調節します。
角皿は丸洗いできるので、いつでも清潔に使えます。
販売価格

44,000円(税抜)/ 48,400円(税込)

カタログ価格

44,000円(税抜)/48,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • シンプルで使いやすい操作パネル
  • 庫内を広々使えるフラットタイプ
  • お弁当のおかずや朝食も一気にできるので、時短になって便利
  • 角皿付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top