すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763FC-44

品名 : USB小型扇風機

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-TOY64N
羽根径96mm電源DC5V 400mA(USB給電)
コネクタUSB Type-Aサイズ146(W)×92(D)×142(H)mm
材質フレーム:メタル素材
羽根:プラスチック
ケーブル長約1.1m
重量約315g
デスクまわりの空気を循環できるUSB式小型扇風機
上下の角度を無段階で調整可能
フレームは丈夫なメタル素材で衝撃に強く安定感があります。
ON/OFFスイッチ付き
パソコンのUSBポートを電源として利用できます。
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • パソコンのUSBポートより給電

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top