すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776AL-22

品名 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番6402-10
仕様pH6.86 中性りん酸標準液内容量500ml
トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応
※容器サイズが順次変更される予定です。(形状画像②参照)
販売価格

2,200円(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0763ページ0764ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA776AL-21 PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液
    EA776AL-22 PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液
    EA776AL-23 PH 9.18/500ml ほう酸塩pH標準液
    EA776AL-24 PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液
    EA776AL-25 PH 4.01/35mlx5袋 フタル酸塩pH標準液
    EA776AL-26 PH 6.86/35mlx5袋 中性りん酸塩pH標準液
    EA776AL-27 PH 9.18/35mlx5袋 ほう酸塩pH標準液
    EA776AL-28 PH10.01/35mlx5袋 炭酸塩pH標準液
    その他関連
    本体EA776AE-3A : ペーハー計/導電率計
    本体EA776AG-1 : ペーハー計[防水型]
    本体EA776AG-2 : ペーハー計[防水型]
    本体EA776AK-1 : ペーハーメーター
    本体EA776AM-1 : ペーハー計
    本体EA776AM-2 : ペーハー計
    本体EA776AM-3 : ペーハー計(ペン型)
    本体EA776AM-5 : ペーハー計(ペン型)
    本体EA776AM-6 : ペーハー計(ペン型)
    本体EA776AL-3A : ペーハー計
    本体EA776AM-5A : ペーハー計(ペン型)
    ウェブカタログ画像
    表(従来ボトル)
    • 表(従来ボトル)
    • 裏(従来ボトル)
    • ※画像の容器に順次変更予定です。
    • エスコ便利カタログ762ページ
    • エスコ便利カタログ763ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top