すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949ST-18

品名 : M 18 六角ナット 2種(ステンレス/1個)

仕様

サイズM18ピッチ(並目)2.5
六角対辺27mm材質ステンレス(SUSXM7)
入数1個
[2種]六角ナット
販売価格

570円(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1253ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ST-2 M2.0 六角ナット 2種(ステンレス/8個)
    EA949ST-2.3 M2.3 六角ナット 2種(ステンレス/8個)
    EA949ST-2.5 M2.5 六角ナット 2種(ステンレス/8個)
    EA949ST-2.6 M2.6 六角ナット 2種(ステンレス/8個)
    EA949ST-3 M3.0 六角ナット 2種(ステンレス/6個)
    EA949ST-4 M4.0 六角ナット 2種(ステンレス/6個)
    EA949ST-5 M5.0 六角ナット 2種(ステンレス/6個)
    EA949ST-6 M6.0 六角ナット 2種(ステンレス/4個)
    EA949ST-7 M7.0 六角ナット 2種(ステンレス/4個)
    EA949ST-8 M8.0 六角ナット 2種(ステンレス/4個)
    EA949ST-10 M 10 六角ナット 2種(ステンレス/2個)
    EA949ST-12 M 12 六角ナット 2種(ステンレス/2個)
    EA949ST-14 M 14 六角ナット 2種(ステンレス/2個)
    EA949ST-16 M 16 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
    EA949ST-18 M 18 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
    EA949ST-20 M 20 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
    EA949ST-24 M 24 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
    EA949ST-27 M 27 六角ナット 2種(ステンレス/1個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:1個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:1個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:1個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top