すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776BY-21

品名 : 0-32% 屈折計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-100R
スケールBrix0.0~32.0%最小目盛0.2
温度補正自動温度補正付(温度範囲10~30℃)外形寸法φ29mm
全長170mm重量105g
測定できる液体種類糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など付属品スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書
環境に配慮した材質(非有害物質)
本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、
プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス
10~30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。
見やすい目盛りを採用しています。
軽くて持ちやすい本体です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応
※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。
※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA776BY-21 0-32% 屈折計
    EA776BY-23 0-18% 屈折計
    EA776BY-24 0-10% 屈折計
    EA776BY-25 58-92% 屈折計
    EA776BY-26 45-82% 屈折計
    EA776BY-27 0-50% 屈折計
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ762ページ
    • エスコ便利カタログ763ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top