すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780TA-20

品名 : 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番RCV-G
仕様受光器受光距離1~20m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)
連続使用時間約30時間サイズ52(W)×35(D)×170(H)mm
重量約200g(電池含む)材質外装:ABS樹脂
防水・防塵設計
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。
電池寿命警告機能付き
オートパワーオフ機能付き
レーザーレシーバー用ケース付き
※適合本体は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0726ページ
その他関連
本体EA780TA-1S : [充電式]レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-2S : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-3S : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-5 : レーザー墨出し器
オプションEA780TM-12 : 154x35x59mm レーザー受光器用クランプ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top