すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BK-1

品名 : 95x110x19mm/ 30kg マグネットホルダー

仕様

用途ボール盤作業や組立作業の仮押えにご使用ください。
※ON/OFF切換スイッチは付いておりません。
保持角度90°、45°
吸着設置能力30kgサイズ95×19×110(H)mm
重量500g
販売価格

4,270(税抜)/ 4,697円(税込)

カタログ価格

4,270円(税抜)/4,697円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/03/25 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0092ページ
バリエーション一覧
EA781BK-1 95x110x19mm/ 30kg マグネットホルダー
EA781BK-2 85x 85x15mm/ 22kg マグネットホルダー
EA781BK-3 95x110x19mm/ 50kg マグネットホルダー
EA781BK-4 100x 65x13mm/ 16kg マグネットホルダー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ92ページ
  • エスコ便利カタログ93ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top