すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GC-52

品名 : 19x50x14mm/ 9kg ラッチ用マグネット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

吸着力9kg長さ50mm
19mm高さ14mm
全長76mm取付穴径6mm
材質フェライト磁石、銅重量113g
銅メッキ仕上げ
取付ねじ無し
アイテムを保持または取得するために使用でき、キャビネットやドアを簡単に固定できます。
ドアストッパー、小型工具ホルダー、強力な磁気クランプとして使用できます。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA781GC-52 19x50x14mm/ 9kg ラッチ用マグネット
EA781GC-53 19x50x26mm/22kgf ラッチ用マグネット
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top