すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AF-1

品名 : [超小型・軽量]トランシーバー(2台セット)

仕様

メーカーF.R.C.型番NT-202MW
電源電圧DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)送受信周波数422.050MHz~422.175MHz
(12.5kHz 間隔11波)
422.200MHz~422.300MHz
(12.5kHz 間隔9波)
電波形式F3E/F2D送信出力10mW
受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上
※定格電圧8Ω負荷10%歪
使用時間約18時間
※新品・満充電時
充電時間約1.5時間
通信距離の目安見晴らしのいい郊外 約1㎞
市街地 約100m
温湿度条件動作時-10℃~50℃(但し結露なきこと)
外形寸法約38(W)×約19(D)×約95(H)mm重量約48g(電池込み)
付属品ACアダプタ、USB充電コード、ベルトクリップ+取付ねじ、ネックストラップ(いずれも2個ずつ)
交互通話20ch
驚きの手のひらサイズ。超コンパクトな2台組・超小型特定小電力トランシーバー
USB充電に対応
便利で分かりやすい4色LEDインジケーターを搭載
スライド脱着式のバッテリーパックを採用
総務省技術基準適合品、免許・資格不要
※本機は防水構造になっていません。雨の日や水のかかるような場所での使用は本体が濡れないように注意して使用してください。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/21 06:09現在)

更新
商品入数2販売単位St
その他関連
部品EA790AF-3 : 電池パック(EA790AF-1用)
オプションEA790AF-4 : 耳掛け型イヤホンマイク(EA790AF-1用)
ウェブカタログ画像
  • 超小型・超軽量
  • 背面クリップを使用
  • ネックストラップ使用時
  • USBからも充電が可能
  • わかりやすい4色LEDインジケーター搭載

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top