すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AH-10B

品名 : ビジター用受信機

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-RX31
チャンネル数特小単信/半複信47ch周波数範囲420/440MHz 特定小電力無線帯
電波型式F3E(FM)消費電流待ち受け時:約160mA
定格出力時:約190mA
受信感度-14dBμ以下
(12dB SINAD)
定格電圧DC1.5V(電池端子)
音声出力50mW以上(8Ω負荷時)電源単3電池×1本 または
ニッケル水素充電池×1本
(ともに別売)
使用可能時間単3アルカリ電池:約29時間(BSオフ約10時間)
ニッケル水素バッテリー:約26時間(BSオフ約9時間)
使用温度範囲-10℃~+50℃
(充電:0℃~+40℃)
サイズ52.8(W)×14.6(D)×73.8(H)mm
アンテナ長:28mm 
重量約64g
(単3アルカリ乾電池含む)
付属品・耳掛け式イヤホン 
(ケーブル長80cm、3.5φプラグ)
・ネックストラップ
対応機種〈トランシーバー〉
EA790AJ-16B
EA790AK-11B
旧EA790AJ-15B
旧EA790AK-10B
旧EA790AH-1B、-2B、-B
旧EA790AK-15
〈ガイド用送信機〉
EA790AH-9
免許・資格不要のビジター用受信機
特小トランシーバーのチャンネルを全て受信。グループAはch.1、Bはch.2のように設定すれば、別売のEA790AH-9(ガイド用送信機)で27chものチャンネルの中から空いたチャンネルを利用して、複数のガイドシステムが簡単に構築できます。
乾電池を含んで約64gの超小型・軽量ボディ
受信の終わりに聞こえるザ!音をカットする、テールノイズ・キャンセラーとコンパンダー機能を採用。
設定はマイクロスイッチで手軽に変更可能。
項目も極めてシンプルで、ユーザーが操作するのは電源オンオフと音量調整だけ。
ビジターのグループ数やグループ当たりの人数が頻繁に変わる状況にも柔軟に対応します。
イヤホン受信専用で、静かな場所でも周囲に迷惑が掛かりません。
付属の耳掛け式イヤホンはパッド部分が回転するので、左右どちらの耳でも使えます。
携帯に便利なネックストラップ付き。ポケットに入れたときの落下事故や紛失を防ぎます。
【※ご注意ください】
中継ペアチャンネルの440MHz帯の受信はできません。中継受信などにお使いの時は、中継器側の送信周波数帯をB側(421MHz帯送信)に設定する必要があるなど制限がございます。
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1949ページ1951ページ

代替品

EA790AH-10C
  • 品番

    EA790AH-10C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA790AH-10B ビジター用受信機
EA790AH-9 ガイド用送信機
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
オプションEA790AZ-9 : 耳掛型イヤホン
オプションEA790AY-26 : 充電器[EA790AH-9A/10C用]
ウェブカタログ画像
  • 黒(ビジター用受信機)本商品\nシルバー(別売:ガイド用送信機)EA790AH-9
  • 付属品:耳掛けイヤホン、ネックストラップ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top