すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-22

品名 : ヘルメット用ヘッドセット

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-63A
マイク差動型ダイナミックマイクロホンマイクインピーダンス200Ω±20% @1kHz / 1mW入力
スピーカーダイナミック型スピーカーSPインピーダンス8Ω @1kHz / 1mW入力
最大入力300mWプラグΦ3.5mm 1軸4極ネジ付
マイクコード長約1.15m(スイッチ部込み)使用温度範囲本体:-10~+50℃
チャージャー:0~+40℃
重量150g以下
【対応機種】EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AK-15A、EA790AK-31A、旧EA790AK-10B、旧EA790AJ-15B用
業務用ヘルメット用ヘッドセット (防水ジャック式)
安全帽専用。バイク用や、つばの広いタイプのヘルメットにはお使いになれません。
同時通話にも対応しますが、PTTロックボタンはありません。
無線機本体のセットモードでPTTホールド機能を設定してお使いください。
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1949ページ1950ページ
その他関連
本体EA790AK-31A : 防水型デジタルトランシーバー(要登録)
本体EA790AK-11B : 防水型トランシーバー(中継器対応)
本体EA790AK-15A : トランシーバー(同時通話型)
本体EA790AK-12A : トランシーバー
本体EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
ウェブカタログ画像
※ヘルメットは別売です。
  • ※ヘルメットは別売です。
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top