すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA763CJ-31A

品名 : 10m/6.3mm ステレオ標準プラグケーブル(オス-オス)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPKB1-10N
ケーブル長約10mケーブル径約5mm
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)カラーブラック
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル
サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応しています。
販売価格

5,390円(税抜)/ 5,929円(税込)

カタログ価格

5,390円(税抜)/5,929円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
ウェブカタログ画像
  • 拡声器スピーカーの連結にも対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top